Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Tragbare Bluetooth-Tastatur (Qwerty/US-Layout)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Tragbare Bluetooth-Tastatur (Qwerty/US-Layout)
ACT Tragbare Bluetooth-Tastatur (Qwerty/US-Layout)
ACT Tragbare Bluetooth-Tastatur (Qwerty/US-Layout)
ACT Tragbare Bluetooth-Tastatur (Qwerty/US-Layout)
ACT Tragbare Bluetooth-Tastatur (Qwerty/US-Layout)
ACT Tragbare Bluetooth-Tastatur (Qwerty/US-Layout)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100710576
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC5600
EAN/GTIN:
     8716065490855
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die ultraflache Bluetooth-Tastatur AC5600 wurde entwickelt, um das Tippen auf Tablets und Smartphones zu erleichtern. Sie können mühelos zwischen iOS-, MAC OS-, Android- und Windows-Geräten wechseln. Die Tastatur ist mit OS-adaptiven Multimedia-Shortcuts ausgestattet. Die Bluetooth-Tastatur verfügt über einen Energiesparmodus und kann bis zu 30 Stunden lang verwendet werden. Dank der 40-tägigen Standby-Zeit ist das AC5600 Ihr perfekter Begleiter beim Tippen. Der Batteriestatus zeigt den Ladezustand des Akkus an. Verbinden Sie die AC5600 ganz einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet über die einfache Kopplungstaste.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
75%
Physikalisches Layout
ANSI
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.