Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVVR36301 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVVR36301 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR36301 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR36301 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR36301 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR36301 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR36301 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100715938
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR36301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Hohe Performance, leichter Einstieg: Der PoE-Netzwerkvideorekorder zum schnellen Aufbau einer effizienten Überwachung mit bis zu 4 IP-Kameras – z. B. im Betrieb, Ladengeschäft oder Privatbereich.

TVVR36301 NVR Mit Cleverem Design & Grossem Funktionsumfang

Im Betrieb, Ladengeschäft oder Zuhause: Der Rekorder ist einfach in Betrieb zu nehmen, flexibel positionierbar & speichert ganz nach Bedarf..

Der Netzwerkvideorekorder (NVR) zeichnet die Videodaten von bis zu 4 verbundenen IP-Kameras auf: Einfach eine 3,5-Zoll-Festplatte integrieren (Zubehör) – schon lassen sich die Videobilder in Ultra HD-Auflösung speichern und darstellen. Ebenfalls praktisch: Der NVR lässt sich ganz nach Bedarf platzieren, in einem Serverschrank, oder einfach neben dem Monitor, von dem aus er bedient wird. Eine sehr gute Basis zum Aufbau einer kompakten und professionellen Überwachungsanlage.

Effiziente Inbetriebnahme & Videoüberwachung

Der Zugriff auf alle Funktionen erfolgt, vor Ort wie aus der Ferne, per etablierter Benutzeroberfläche. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche von Szenen. Die starke Datenkompression (H.265-Plus bis zu 4-mal effizienter gegenüber H.264) sorgt für eine effiziente Speichernutzung. So lässt sich, bedarfsgerecht und je nach Konfiguration, wochen- oder monatelang aufnehmen – bspw. durch manuelles Auslösen oder Bewegungserkennung. Schon die Inbetriebnahme ist schlank gehalten: Den NVR ans Netzwerk anschließen und per PC und Browser die Benutzeroberfläche aufrufen, oder ihn schlicht mit einem separaten Monitor verbinden – nach kurzer Zeit ist das erste Livebild der Kameras zu sehen. Individuelle Einstellungen sind ebenfalls schnell gemacht.

Mobiler App-Zugriff

Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei z. B. Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
Rack-Kapazität
1U
Markenkompatibilität
ABUS
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Systemanforderung
Unterstützter Browser
IE11, MS Edge, Chrome
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
4 Kanäle
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1280x960@30fps, 1920x1080@30fps, 2560x1440@30fps, 2560x1920@30fps, 3840x2160@30fps
Datenübertragungsrate (Single-HDD-Modus)
40 Mbit/s
Video-Bewegungsmelder
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, SER
Aufnahmebetrieb
Manuell, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
2100 g
Paketgewicht
2800 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
6 TB
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Größe
3.5 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.