Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha HRX-1634 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha HRX-1634 Schwarz
Hanwha HRX-1634 Schwarz
Hanwha HRX-1634 Schwarz
Hanwha HRX-1634 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100721047
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     HRX-1634-4TB-S
EAN/GTIN:
     8801089219329
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle
1
Alarm-Ausgangskanäle
1
BNC Eingänge
1
BNC Ausgänge
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Video-RCA-Ausgänge
1
RS-485-Anschlüsse
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Audio (L,R) Out
1
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Schnittstelle
SATA II
Maximaler HDD Speicher
12000 GB
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
40 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Backup-Funktion
Ja
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Video Aufnahmegeschwindigkeit (PAL)
12 fps
Video Aufnahmegeschwindigkeit (NTSC)
30 fps
Videoverlust-Erkennung
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Playback Lösungen supported
: 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Wiedergabemodi
Backup-Auswahl, Besitz halten, Normal, Pause, langsam
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI)
Ja
Pause-Funktion
Ja
Ereignisprotokollierung
Ja
Audio-System
2-Wege
Signalstärkeanzeige
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, HRV, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Audio input Kanäle
2.0 Kanäle
Maximale Framerate
480 fps
Network Connection Typ
10/100/1000BASE-T
USB Anschluss
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Mehrfach-Display unterstützt
Ja
Bewegungssensor
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
UL, CE, FCC, KC, UKCA
Kompatible Betriebssysteme
iOS, Android
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,26*
€ 938,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,11*
€ 937,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,46*
€ 937,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,96*
€ 932,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,90*
€ 923,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.