Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SN740 256 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-100722712
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDPTQD-256G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, cTUVus, UL, VCCI
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
Laptop
NVMe Version
1.4b
M.2 SSD- Größe
2230 (22 x 30 mm)
Lesegeschwindigkeit
4000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
240000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
470000 IOPS
TBW-Bewertung
200
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.