Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik XQ+85MP01D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik XQ+85MP01D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 850 nm
Mikrotik XQ+85MP01D Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100732233
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     XQ+85MP01D
EAN/GTIN:
     5715063002346
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
MikroTik
Kompatible Produkte
CCR2216, CRS504, CRS518
Zertifizierung
FCC, CE
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul mikrotik, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.