Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco GX50-HW-UK Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco GX50-HW-UK Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco GX50-HW-UK Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco GX50-HW-UK Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco GX50-HW-UK Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco GX50-HW-UK Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco GX50-HW-UK Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco GX50-HW-UK Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100736084
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GX50-HW-UK
EAN/GTIN:
     810087202354
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
hardware-firewall cisco
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.5 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.3 Gbit/s
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
182.118 mm
Verpackungshöhe
98.044 mm
Verpackungstiefe
289.052 mm
Paketgewicht
1709.75 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
50
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
500 Mbit/s
VPN Durchsatz
300 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
130.048 mm
Tiefe
239.014 mm
Höhe
26.924 mm
Gewicht
770.98 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
14 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Stromversorgung
18 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.