Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milestone Systems Husky IVO 350T Netzwerk-Überwachungsserver Tower Gigabit Ethernet


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-100793135
Hersteller:
     Milestone Systems
Herst.-Nr.:
     HE350T-8TB-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Tower
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
6410 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
500 W
Stromversorgung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speicherlayout
2 x 16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessor
i3-12100
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
3.5 "
Gesamtspeicherkapazität
8000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Max. Speicherkapazität
32 TB
HDD Kapazität
8000 GB
Anzahl der installierten HDDs
2
Datenübertragungsrate
0.36 Gbit/s
RAID Level
0, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.969,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.969,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.126,79*
€ 2.530,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.114,44*
€ 2.516,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.049,89*
€ 2.439,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.009,96*
€ 2.391,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.969,74*
€ 2.343,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.