Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ttec 2BB190S Powerbank 30000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ttec 2BB190S Powerbank 30000 mAh Weiß
Ttec 2BB190S Powerbank 30000 mAh Weiß
Ttec 2BB190S Powerbank 30000 mAh Weiß
Ttec 2BB190S Powerbank 30000 mAh Weiß
Ttec 2BB190S Powerbank 30000 mAh Weiß
Ttec 2BB190S Powerbank 30000 mAh Weiß
Ttec 2BB190S Powerbank 30000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100859995
Hersteller:
     Ttec
Herst.-Nr.:
     2BB190S
EAN/GTIN:
     8694470828817
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 30000mah
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
10.5 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
10.5 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
5 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.24 mm
Tiefe
40.75 mm
Höhe
150.6 mm
Gewicht
589 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Akkustand
Zertifizierung
CE
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
30000 mAh
Aufladequelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.