Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-171 Rückfahrkamera Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-171 Rückfahrkamera Kabellos
Technaxx TX-171 Rückfahrkamera Kabellos
Technaxx TX-171 Rückfahrkamera Kabellos
Technaxx TX-171 Rückfahrkamera Kabellos
Technaxx TX-171 Rückfahrkamera Kabellos
Technaxx TX-171 Rückfahrkamera Kabellos
Technaxx TX-171 Rückfahrkamera Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100905864
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4944
EAN/GTIN:
     4260358124575
Suchbegriffe:
Rückfahrkamera
Rückfahrvideosystem
rückfahrvideosystem
Weitere Informationen:
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
3 m
LED Typ
IR
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Merkmale
Kabellose Reichweite
15 m
Übertragungsfrequenz
5 GHz
Parkassistent
Ja
Spiegelfunktion
Ja
Kabellänge
4 m
WLAN
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
528 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
260 g
Kamera
Übertragungstechnik
Kabellos
Sensor-Typ
CMOS
Kamera-Auflösung
1024 x 720 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Sichtfeld
120 °
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Unterstützte Video-Modi
720p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Versorgungsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.