Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ADAM-4056SO-B Digital & Analog I/O Modul Quellkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriemodul: Digitalausgang; -10÷70°C; 10÷30VDC; ADAM-4000
Industriemodul: Digitalausgang; -10÷70°C; 10÷30VDC; ADAM-4000
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100935942
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4056SO-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Ausgang
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Kanaltyp
Quellkanal
Anzahl der digitalen Ausgangskanäle
12 Kanäle
Serielle Schnittstelle
RS-485
I/O-Protokolle
Modbus RTU,ASCII
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.