Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1023617 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1023617 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl Feststehendes Messer
Fiskars 1023617 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl Feststehendes Messer
Fiskars 1023617 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl Feststehendes Messer
Fiskars 1023617 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101122183
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1023617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Das Fiskars Maurermesser mit Schleifstein ist ein Universalmesser mit einer Qualitätsklinge aus hochwertigem Stahl zum allgemeinen Gebrauch. Es ist Teil einer neuen Serie von Universalmessern mit integriertem Schleifstein von Fiskars, die gemeinsam mit äußerst anspruchsvollen Messerverwendern entwickelt wurden. Der innovative eingebaute, einfach zu verwendende Messerschärfer ist immer dabei und garantiert schärfere Schnitte ohne die Arbeit unterbrechen zu müssen. Das Heft bietet einen ergonomischen Griff, und das innovative Futteral hat einen umdrehbaren Rand für links- oder rechtshändigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Länge (mm)
211 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.