Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4933.61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 4933.61
Viega 4933.61
Viega 4933.61
Viega 4933.61
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101201934
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     560 768
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1430 mm
Höhe
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.