Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 1116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 1116
Viega 1116
Viega 1116
Viega 1116
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203279
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     605 162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelstück
90° winkelstück
winkelstück
winkelstück stahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.