Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 1111XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 1111XL
Viega 1111XL
Viega 1111XL
Viega 1111XL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203419
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     629 960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
Übergangsmuffe
Übergangsstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
640 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Weitere Suchbegriffe: viega press muffe, press muffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.