Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 1112XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega PRESTABO XL-Übergangsstück IG, 1112XL 76,1 mm x 2 1/2"
Viega PRESTABO XL-Übergangsstück IG, 1112XL 76,1 mm x 2 1/2"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203465
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     630 034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
Übergangsmuffe
Übergangsstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
761 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Weitere Suchbegriffe: press muffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.