Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 1111.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 1111.1
Viega 1111.1
Viega 1111.1
Viega 1111.1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203478
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     642 082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
viega press muffe
press muffe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Weitere Suchbegriffe: steel press muffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.