Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 1115.1XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 1115.1XL
Viega 1115.1XL
Viega 1115.1XL
Viega 1115.1XL
Viega 1115.1XL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203579
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     598 181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
Reduktion
Reduzier-Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
761 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.