Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4216.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 4216.1
Viega 4216.1
Viega 4216.1
Viega 4216.1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203693
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     694 678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Winkelstück
druckluft winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.