Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIEGA MEGAPRESS Bogen 4226 45° 1/2"
VIEGA MEGAPRESS Bogen 4226 45° 1/2"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203696
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     694 579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Biegewinkel
45 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.