Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4226.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIEGA MEGAPRESS Bogen 4226.1 45° 1 1/2" IA
VIEGA MEGAPRESS Bogen 4226.1 45° 1 1/2" IA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203707
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     694 739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Winkelstück
druckluft winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Biegewinkel
45 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.