Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 4265
Viega 4265
Viega 4265
Viega 4265
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203824
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     718 916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
viega press muffe
press muffe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
VdS
Weitere Suchbegriffe: steel press muffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.