Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 4316
Viega 4316
Viega 4316
Viega 4316
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203861
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     769 871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelstück
winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
500 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.