Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 4326
Viega 4326
Viega 4326
Viega 4326
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203881
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     769 949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelstück
winkelstück 45°
winkelstück
winkelstück stahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Biegewinkel
45 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
500 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.