Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 4312
Viega 4312
Viega 4312
Viega 4312
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203959
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     769 789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
Übergangsmuffe
Übergangsstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Weitere Suchbegriffe: viega press muffe, press muffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.