Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4359


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 4359
Viega 4359
Viega 4359
Viega 4359
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101204030
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     777 654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Muffe
Pressmuffe
Flanschübergang
Übergangsflansch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Weitere Suchbegriffe: viega flanschübergang, press muffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.