Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2116
Viega 2116
Viega 2116
Viega 2116
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101205479
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     566 234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotguss Fitting
Rotguss Fittings
Rotgussfitting
Rotgussfittings
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Rotguss
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.