Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega SANFIX P T-Stück 2118 25 x 16 x 16 mm, Rotguss # 566715
Viega SANFIX P T-Stück 2118 25 x 16 x 16 mm, Rotguss # 566715
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101205493
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     566 715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Rotguss T-Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Rotguss
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.