Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5314.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5314.11
Viega 5314.11
Viega 5314.11
Viega 5314.11
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101205826
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     646 127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Silizium-Bronze
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.