Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5332.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5332.11
Viega 5332.11
Viega 5332.11
Viega 5332.11
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101205904
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     647 773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotguss Fitting
Rotguss Fittings
Rotgussfitting
Rotgussfittings
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Silizium-Bronze
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Länge (mm)
350 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.