Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5332.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5332.4
Viega 5332.4
Viega 5332.4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101205908
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     724 474
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Silizium-Bronze
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Länge (mm)
470 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.