Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 95002A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 95002A
Viega 95002A
Viega 95002A
Viega 95002A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101206337
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     100 193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Löt Bogen
Löt Kupferbogen
Löt Kupferwinkel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.