Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 95002A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 95002A
Viega 95002A
Viega 95002A
Viega 95002A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101206341
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     119 829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Winkelstück
kupfer-fittings bogen
kupfer fittings
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
640 mm
Weitere Suchbegriffe: kupfer-fittings viega
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.