Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 94246G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsmuffe 28mm x 1" IG, Rotguss # 4246g
Übergangsmuffe 28mm x 1" IG, Rotguss # 4246g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101206506
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     117 849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück rotguss
übergangsstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Rotguss
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.