Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 7985.01-881


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 7985.01-881
Viega 7985.01-881
Viega 7985.01-881
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101206832
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     118 426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussrohrbeluefter
Rohrbelüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.