Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0057 Drahtverbinder Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink MP0057 Drahtverbinder Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Metallisch
LogiLink MP0057 Drahtverbinder Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Metallisch
LogiLink MP0057 Drahtverbinder Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Metallisch
LogiLink MP0057 Drahtverbinder Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Metallisch
LogiLink MP0057 Drahtverbinder Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Metallisch
LogiLink MP0057 Drahtverbinder Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Metallisch
LogiLink MP0057 Drahtverbinder Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Metallisch
LogiLink MP0057 Drahtverbinder Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101258044
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0057
EAN/GTIN:
     4052792067835
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder, Cat.7, geschirmt, schmale Bauform von LogiLink Professional Der feldkonfektionierbare Cat.7-Kabelverbinder von LogiLink ermöglicht eine einfache und schnelle Montage vor Ort, egal ob in bestehenden Netzwerken oder zur Erstellung eines neuen Links. Dieser neue Kabelverbinder lässt sich vor Ort und im Feld ohne spezielles Werkzeug schnell und einfach anschließen. Er ist bestens geeignet für professionelle und industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Innendurchmesser
8.5 mm
Außendurchmesser
14.5 mm
Breite
14.7 mm
Tiefe
7.3 mm
Höhe
14.5 mm
Merkmale
Stecker
Cat.6A, Cat.7, Cat.7A
Produktfarbe
Metallisch
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall, Nickel, Zink
AWG Kabelgröße
22/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Zinklegierung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Paketgewicht
337 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.