Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SLPRATPSR Drahtverbinder 1 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol SLPRATPSR Drahtverbinder 1 Rot
Amphenol SLPRATPSR Drahtverbinder 1 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101307536
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLPRATPSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
1000 V
Stromstärke
120 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SLPPA25BSR
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.