Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Nerf Super Soaker E0024EU5 Wasserpistole/ Wasserballon 975 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101317740
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     E0024EU5
EAN/GTIN:
     5010993447367
Suchbegriffe:
Wasserpistole
wasserpistole
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
467 g
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Children
Sprachen des Handbuchs
Multi
Verpackungssprachen
Multi
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
366 g
Logistikdaten
Verpackungsvolumen
4244 cm³
Volumen Hauptkarton
17000 cm³
Breite des Versandkartons
236 mm
Höhe des Versandkartons
196 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993447374
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Fassungsvermögen
975 ml
Produkttyp
Soaker-Wasserpistole
Wassertank
Eingebaut
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Wasserstrahlen
2
Handpumpe
Ja
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Verwenden Sie nur sauberes Leitungswasser
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Jahr
2018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.