| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-101345769 Herst.-Nr.: AA02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Aarke PET Wasserflasche passt mit ihren klaren, ununterbrochenen Linien perfekt zu unserem Carbonator und deinem Lifestyle. Die aus hochwertigem PET-Kunststoff* hergestellte Flasche wurde speziell für die sichere Verwendung mit unseren Carbonator I, II und 3 Wassersprudlern entwickelt. * Wir verwenden nur lebensmittelechtes, jungfräuliches PET. Das bedeutet, dass unsere Flaschen ungiftig und BPA-frei sind und keine schädlichen Chemikalien enthalten. Unsere PET-Flaschen sind nach dem deutschen LFGB-Standard, California Prop 65 und FDA CFR 21 getestet und zugelassen. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 267 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 87 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 239 g | Merkmale | Volumen (ml) | 1000 ml | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Stahl, Transparent | ![](/p.gif) | Material | Polyethylenterephthalat | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann/Frau | ![](/p.gif) | Deckeltyp | Schraubdeckel | ![](/p.gif) | Deckelfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |