Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm
Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm
Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm
Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm
Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm
Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm
Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm
Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm
Paulmann 78863 LED Strip Streifen für indirektes Licht 1500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101355992
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78863
EAN/GTIN:
     4000870788639
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.5 W
Eingangsspannung
230 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Streifen für indirektes Licht
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Schutzbeschichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Wasserfest
Ja
Einfache Installation
Ja
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Strahlungswinkel
180 °
Lichtleistung
495 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.