| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-101359808 Herst.-Nr.: SL605 EU001B EAN/GTIN: 9120042779700 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheit und Design müssen keine Gegensätze sein! Die ergonomische Form und die gummierte Oberfläche sorgen für mehr Griffigkeit. Mit der Schutzklasse IP54 erhalten Sie einen vollständigen Berührungsschutz gegen Staub und allseitigem Spritzwasser. Über das zweite Farbaußendisplay erhalten Sie alle Statusmeldungen wie Tag, Uhrzeit, Batterieladung und Hinweise auf eingehende Nachrichten. Mit der integrierten Kamera können Sie, mittels einer Schnellzugrifftaste, schnell Schnappschüsse und Selfies machen. Weitere praktische Sonderfunktionen sind die integrierte Taschenlampe und eine zuschaltbare Tastenansage. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Typ | Seniorentelefon | ![](/p.gif) | Eingebaute Taschenlampe | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Audio | FM-Radio | Ja | Telefoneigenschaften | Formfaktor | Klappgehäuse | ![](/p.gif) | Persönliches Infomanagement (PIM) | Taschenrechner, Kalender, SOS | Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 2050 mAh | Datenübertragung | Bluetooth | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 2.4 Zoll | ![](/p.gif) | Externe Anzeige | Ja | ![](/p.gif) | Externe Bildschirmdiagonale | 1.44 Zoll | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Single SIM | Speicher | Flashkartenunterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | ![](/p.gif) | Max. Speicherkartengröße | 32 GB | Kamera | Rückkamera | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |