| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101375737 Herst.-Nr.: 20302 EAN/GTIN: 4031574203029 |
| |
|
| | |
| Edles Book Case im Curve Design. Die Kombination aus hochwertigen Wildleder- Touch des Materials und den funktionellen Schutzfunktionen schützen Ihre Smartphone optimal und edel. Die innenliegende Extratasche und die Secret-Magnetschließe runden die Vorteile dieses besonderen Produktes perfekt ab. Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Folio | | Produktfarbe | Gold | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14/13 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |