Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9670W-16i RAID-Controller PCI Express x16 4.0 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom MegaRAID 9670W-16i RAID-Controller PCI Express x16 4.0 6 Gbit/s
Broadcom MegaRAID 9670W-16i RAID-Controller PCI Express x16 4.0 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101377889
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50113-00
EAN/GTIN:
     830343007776
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x16
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Interne SAS-Ports
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Formfaktor
MD2
SSD-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
240
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Zertifizierung
Australia/New Zealand RCM (AS/NZS CISPR 32; CISPR 32:2015, Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A), Canada EMC (ICES-003:2016 Issue 6: 2016, Class A; CAN/CSA CISPR 22-10; CISPR 22:2008), Europe (CE) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020), Korea (KN32/KN35), Taiwan BSMI (CNS 13438; CNS15663), USA/Canada Safety (UL Listed) (UL 62368-1, Second Edition; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14), USA/Canada (FCC) (47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A; ANSI C63.4:2014; CISPR 32:2008) CB (IEC 62368-1:2014 (Second edition); EN 62368-1:2014+A11: 2017), Japan (V-3/2015.04, Class A; V-4/2012.04; VCCI-CISPR 32:2016; CISPR 32:2015), Morocco (CMIM) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020)
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
VMware vSphere ESXi
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.6 mm
Tiefe
111.1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 977,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,25*
€ 1.267,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,85*
€ 1.262,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,53*
€ 1.237,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,43*
€ 1.208,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,69*
€ 1.163,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LSI
LSI00291
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.