Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC140423 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC140423 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
DELL AC140423 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101384045
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC140423
EAN/GTIN:
     5397184790182
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
VN927
ab € 1.083,37*
Zubehör
Dell
6V2CT
ab € 1.156,51*
Zubehör
Dell
VCG3C
ab € 1.380,48*
Zubehör
Dell
C41G2
ab € 1.161,66*
Zubehör
Dell
YJ10W
ab € 1.463,52*
Zubehör
Dell
1M5VN
ab € 2.127,00*
Zubehör
Dell
K8KR0
ab € 1.542,97*
Zubehör
Dell
4WMKF
ab € 1.794,67*
Zubehör
Dell
4DMKY
ab € 1.928,31*
Zubehör
Dell
34PR7
ab € 1.888,27*
Zubehör
Dell
F3W3N
ab € 1.636,84*
Zubehör
Dell
0MYDR
ab € 2.109,06*
Zubehör
Dell
3PTFW
ab € 2.185,37*
Zubehör
Dell
5KGMM
ab € 584,17*
Zubehör
Dell
M83C9
ab € 673,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.