Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SodaStream Duo Titan ombouwset zonder CO2 cylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101402660
Hersteller:
     SodaStream
Herst.-Nr.:
     7290113765726
EAN/GTIN:
     7290113765726
Suchbegriffe:
Ersatzflasche für Wassersprudler
Karbonisiererflasche
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
Sodastream DUO Upgrade Pack Trinkwassersprudler titan
Der SodaStream DUO™ Wassersprudler gibt dir absolute Flexibilität. Mit der Kombination aus spülmaschinengeeigneten Glas- und Kunststoffflaschen musst du, egal ob zu Hause oder unterwegs, nie wieder auf deine Lieblingsgetränke verzichten.


Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Höhe
440 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Lieferumfang
Inklusive Karbonisierflasche
Ja
Volumen der Karbonisierflasche
1 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.