Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AARKE Carbonator Pro Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AARKE Carbonator Pro Edelstahl
AARKE Carbonator Pro Edelstahl
AARKE Carbonator Pro Edelstahl
AARKE Carbonator Pro Edelstahl
AARKE Carbonator Pro Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101405168
Hersteller:
     Aarke
Herst.-Nr.:
     A1081
EAN/GTIN:
     7350091792265
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
aarke wassersprudler
Der Carbonator Pro ist ein einzigartiger Wassersprudler aus Edelstahl mit einer robusten, spülmaschinenfesten Glasflasche. Der Pro ermöglicht eine unkomplizierte Einhandbedienung dank unseres innovativen Push-to-Lock™-Systems. Glas und Stahl in perfekter Harmonie Der Carbonator Pro ist ein einzigartiger Wassersprudler aus Edelstahl mit einer eleganten Glasflasche. Der Pro ist dank unseres innovativen Push-to-Lock™-System einfach mit einer Hand zu bedienen. Ein großartiger Wassersprudler, der durch großartige Technik möglich gemacht wird. Technik vom Feinsten. Einhändige Bedienung Der Sprudelvorgang ist dank des einzigartigen Push-to-Lock™-Systems unkompliziert mit einer Hand zu bedienen. Einfach die Flasche in den Sockel stellen, die Abdeckung herunterdrücken, sprudeln, loslassen und genießen. Was du mit deiner anderen Hand machst, bleibt dir überlassen... Erstklassiges Glas Unsere spülmaschinenfeste Glasflasche Pro ist aus hochwertigem Glas gefertigt und so gestaltet, dass sie auf jedem Tisch eine gute Figur macht. Sie wurde exklusiv für den Carbonator Pro hergestellt und wird mit einem eleganten Metalldeckel geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
3655 g
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Flaschen Material
Glas
Kompatible Produkte
Kompatibel mit allen gängigen 60L/400-425g CO2-Zylindern von z.B. SodaStream (außer Sodastream Quick Connect), Sodastar, SodaMagic und Linde. Nicht kompatibel mit Zylindern aus Australien oder Neuseeland.
Lieferumfang
Inklusive Karbonisierflasche
Ja
Volumen der Karbonisierflasche
0.8 l
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.