Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6192 Objektivfilter Kamerafilter Blau/Orange/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6192 Objektivfilter Kamerafilter Blau/Orange/Rot
Polaroid 6192 Objektivfilter Kamerafilter Blau/Orange/Rot
Polaroid 6192 Objektivfilter Kamerafilter Blau/Orange/Rot
Polaroid 6192 Objektivfilter Kamerafilter Blau/Orange/Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101439198
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6192
EAN/GTIN:
     9120096773358
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
57 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Filtertyp
Kamerafilter Blau/Orange/Rot
Produktfarbe
Blau, Orange, Rot
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Polaroid GO
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9002200000
Logistikdaten
Warennummer
9002200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.