Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-WX400DA Vorgeladener Subwoofer 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-WX400DA Vorgeladener Subwoofer 250 W
Pioneer TS-WX400DA Vorgeladener Subwoofer 250 W
Pioneer TS-WX400DA Vorgeladener Subwoofer 250 W
Pioneer TS-WX400DA Vorgeladener Subwoofer 250 W
Pioneer TS-WX400DA Vorgeladener Subwoofer 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101445966
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     1025954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher pioneer
Weitere Informationen:
Technische Details
Verstärkerklasse
D
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
250 W
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 100 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
250 W
Subwoofer Empfindlichkeit
100 dB
Material
Gehäusematerial
Thermoplastisches Urethan (TPU)
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.