Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DUOline L-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DUOline L-Verbinder
TRIO DUOline L-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101616941
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     702287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Länge (mm)
100 mm
Breite
90 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Verbinder, led streifenverbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.