Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DUOline T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DUOline T-Verbinder
TRIO DUOline T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101616942
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     702387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Stromschienen T-Verbinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
T-Verbinder
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
83 g
Länge (mm)
100 mm
Breite
160 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.