Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DUOline L-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DUOline L-Verbinder
TRIO DUOline L-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101616944
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     702232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Länge (mm)
100 mm
Breite
90 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Verbinder, led streifenverbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.